マグネットディープソケットビットセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード79850620 品番6082006
参考基準価格(税別)¥50,846 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

横向きや下向きの作業、奥まった箇所へでの作業でもマグネットによりボルトナットを保持します。
マグネット部分はバネで押し込むことが出来るのでスタッドボルトへのナット締結にも使用できます。
ビット自体が長尺なことに加えてエクステンションバーも付属するため非常にリーチが長いです。
T型兼用ドライバーハンドルは通常のドライバーとしても、T型ハンドルとしても使用可能です。
ソケットビットは電動ドライバーで使用可能です(電動インパクトドライバーは不可)

セット内容
ソケット:5.5×116、6×116、7×116、8×116、10×133、13×133、17×158mm、ビット:[[+]]PH1、PH2/ポジドライブPZ1、PZ2/[[-]]3.5×0.6、4.0×0.8/トルクス15、20、25、30、ビットホルダー:47、155mm(六角シャンク6.35mm)、ハードケース
ビット:(+)PH1、PH2/ポジドライブPZ1、PZ2/(-)3.5×0.6、4.0×0.8/トルクス15、20、25、30
付属品ビットホルダー47mm(六角シャンク6.35mm)、ビットホルダー155mm(六角シャンク6.35mm)、ハードケース トラスコ品番528-0439 材質工具鋼 差込角(mm)6.35 セット数20点 ハンドル内容T型兼用ドライバーハンドル ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×130×56 ソケット内容(mm)5.5×116、6×116、7×116、8×116、10×133、13×133、17×158
注意
※ソケットビットは電動インパクトドライバーでは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする