DA13 携帯用油処理剤セット 横浜油脂工業(Linda) 79850839 DA13 携帯用油処理剤セット 横浜油脂工業(Linda) 79850839 DA13 携帯用油処理剤セット 横浜油脂工業(Linda) 79850839

携帯用油処理剤セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード79850839 品番DA13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

緊急油漏れ対策用として現場ですぐに使用できます。
コンパクトサイズで携帯に便利なビニールバッグに油処理剤一式を収納しました。

用途油をこぼした際の緊急処理に。 付属品油吸着シート5枚、油分散剤×1、厚手ゴム手袋×1、希釈用ボトル×1 トラスコ品番354-2167 材質収納バッグ:PVC 容量(L)油分散洗浄剤:1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×140×355 対応 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする