※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPS-M-1A-50P まとめ買い 保護服(1層タイプ)目付45g 50着入 TRUSCO 79850954 TPS-M-1A-50P まとめ買い 保護服(1層タイプ)目付45g 50着入 TRUSCO 79850954

まとめ買い 保護服(1層タイプ)目付45g 50着入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 79850954 品番 TPS-M-1A-50P
参考基準価格(税別)¥31,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

50着入りのお買い得パックです。
通気性が高いです。
満足できるコストパフォーマンスを実現します。
より動きやすいように生地を軽量化しました。
腰・手首・足首・フードにゴム付で異物の侵入を防ぎます。
ファスナーはそのまま捨てられるプラスチック製です。

用途掃除作業、塗装作業など トラスコ品番564-9619 材質不織布(1層・コーティングなし)目付45g ホワイト サイズM タイプ1層 適応身長(cm)170〜176 入数50着 適応胸囲(cm)92〜100 適応股下(cm)74
注意
※靴は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする