※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSB-60XXLA-50P まとめ買い 保護服(1層タイプ)目付60g 50着入 TRUSCO 79851024 TSB-60XXLA-50P まとめ買い 保護服(1層タイプ)目付60g 50着入 TRUSCO 79851024

まとめ買い 保護服(1層タイプ)目付60g 50着入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 79851024 品番 TSB-60XXLA-50P
参考基準価格(税別)¥39,900 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

50着入りのお買い得パックです。
通気性に優れ、不快なムレを軽減します。
生地が柔らかく作業がしやすいです。
腰・手首・足首・フードにゴム付で異物の侵入を防ぎます。
ファスナーはそのまま捨てられるプラスチック製です。

用途掃除作業、塗装作業など トラスコ品番564-9627 材質不織布(1層・コーティングなし)目付60g ホワイト サイズXXL タイプ1層 適応身長(cm)188〜194 入数50着 適応胸囲(cm)116〜124 適応股下(cm)83
注意
※靴は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする