まとめ買い 使い捨て手袋”TGシリーズ” TGエアー 厚さ0.06mm(100枚入×10箱)粉なし

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 79851058 品番 TGNN06BM10P
参考基準価格(税別)¥11,990 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

10箱まとめ買いのお徳用です。
ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。
極薄で指先までぴったりフィットするため、素手のような使い心地です。
精密作業に最適です。

用途
精密作業。
分析研究。
機械作業。
油を使う作業。
トラスコ品番586-0066 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.06 ブルー サイズM 入数(枚)100 機能耐油性、耐薬品性 全長(cm)24 中指長(cm)8.3 手のひらまわり(cm)22 粉有無粉なし エンボス加工指先 食品衛生法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする