TRUSCO
TRUSCOの 使いきり手袋
TRUSCOの ニトリルゴム ディスポ手袋
まとめ買い 使い捨て手袋”TGシリーズ” TGスタンダード 厚さ0.08mm(100枚入×10箱)粉なし
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
79851076
品番
TGNN08BM10P
参考基準価格(税別)
¥15,180
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
10箱まとめ買いのお徳用です。
ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。
薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。
細かな作業に適しています。
用途
精密作業。
分析研究。
機械作業。
油を使う作業。
トラスコ品番
586-0065
材質
ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)
0.06
色
ブルー
サイズ
M
入数(枚)
100
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.3
手のひらまわり(cm)
22
粉有無
粉なし
エンボス加工
指先
食品衛生法
適合