TRUSCO
TRUSCOの 使いきり手袋
TRUSCOの ニトリルゴム ディスポ手袋
まとめ買い 使い捨て手袋”TGシリーズ” TGワーク 厚さ0.1mm(100枚入×10箱)粉なし
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
79851119
品番
TGNN10BM10P
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
10箱まとめ買いのお徳用です。
フィット性と柔軟性に加え、耐久性にも優れています。
精密作業、油を使う作業、その他幅広く使用可能です。
ニトリルゴムで耐油性に優れています。
用途
精密作業。
分析研究。
機械作業。
油を使う作業。
トラスコ品番
586-0062
材質
ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)
0.1
色
ブルー
サイズ
M
入数(枚)
1000
全長(cm)
24
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20.1
粉有無
粉なし
エンボス加工
指先
食品衛生法
適合