まとめ買いエコクッション

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 79851155 品番 TBC-50LGY-20P
参考基準価格(税別)¥24,130 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

硬めのポリエチレンフォームでコンテナ内の商品を保護し動かないようにするコンテナ用梱包材です。
ワンタッチで梱包でき、また開梱の時にも取り出しやすいよう中央に穴をあけるなど、繰り返し使用できるよう工夫しています。
何回も使用できるので環境に優しいです。
オリコンなどの通い箱用緩衝材として最適です。

用途定期的に発送される「通い箱」の梱包材に最適です。 トラスコ品番576-3462 材質ポリエチレンフォーム 厚さ(mm)15 グレー タイプメーカー折りたたみコンテナ50L用 寸法(幅W×奥行D)(mm)適合内寸:386×543 縦(mm)386 横(mm)543

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする