TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの 折りたたみコンテナ
α折りたたみコンテナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
容量(L)
50
色
半透明
注文コード
79851180
品番
CR-S50N-TM-10P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,560
この商品は
容量・色
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途
商品や部品・備品の配送および保管・管理。
トラスコ品番
575-4191
材質
ポリプロピレン(PP)
色
半透明
外形寸法(mm)
奥行:366、間口:530、高さ:325
容量(L)
50
最大積載荷重(kg)
10
折りたたみ時高さ(mm)
86
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合フタ
CR-S50F(DB/TM)/CR-S502F(DB/TM)
フタの有無
なし
有効内寸法・間口(mm)
493
有効内寸法・奥行(mm)
335
有効内寸法・高さ(mm)
305