曜日別特売
TPO-462.5-TM-8P 折りたたみコンテナ(TP規格タイプ) TRUSCO 79851250

折りたたみコンテナ(TP規格タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
半透明
容量(L)62
内容量1セット注文コード79851250品番TPO-462.5-TM-8P
参考基準価格(税別)¥66,880販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。

用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。トラスコ品番575-2598材質ポリプロピレン(PP)半透明外形寸法(mm)奥行:503、間口:670、高さ:241容量(L)62最大積載荷重(kg)15折りたたみ時高さ(mm)106RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし有効内寸法・間口(mm)625有効内寸法・奥行(mm)457有効内寸法・高さ(mm)216
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする