TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの 折りたたみコンテナ
折りたたみコンテナ(50L)(アースカラー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
79851277
品番
CT50-GY-10P
参考基準価格(税別)
¥30,120
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途
商品や部品・備品の配送および保管・管理。
トラスコ品番
575-2602
材質
ポリプロピレン(PP)
色
グレー
外形寸法(mm)
奥行:366、間口:530、高さ:334
容量(L)
50
最大積載荷重(kg)
20
折りたたみ時高さ(mm)
95
RoHS指令(10物質対応)
対応
フタの有無
あり
有効内寸法・間口(mm)
493
有効内寸法・奥行(mm)
335
有効内寸法・高さ(mm)
304