- HDD
- 4TB
- 電源(V)
- DC48
- 消費電力(W)
- 最大96
- 本体質量(kg)
- 約1.03 (HDD 含まず)
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 300×52×209
- 解像度
- 録画:3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p)
- 保証期間
- 1年
- 無線規格
- 信号:IPネットワーク
- 音声
- 入出力:各種LANポート(8チャンネル分)/HDMI×1
- 映像出力
- 1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
- 映像入力
- 全チャンネル合計:128Mbps(映像入力帯域幅)
- HDMI規格
- 3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080