TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの 折りたたみコンテナ
折りたたみコンテナ”スケルコン”(20Lタイプ・フタなし)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
79851539
品番
TR-S20BK-10P
参考基準価格(税別)
¥12,830
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途
商品や部品・備品の配送および保管・管理。
トラスコ品番
591-9091
材質
ポリプロピレン(PP)
色
透明ブラック
外形寸法(mm)
奥行:262、間口:366、高さ:272
容量(L)
20.2
最大積載荷重(kg)
15
折りたたみ時高さ(mm)
76
RoHS指令(10物質対応)
対応
フタの有無
なし
有効内寸法・間口(mm)
335
有効内寸法・奥行(mm)
231
有効内寸法・高さ(mm)
252