TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの 折りたたみコンテナ
折りたたみコンテナ”スケルコン”(20Lタイプ・フタ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
79851600
品番
TR-SC20-R-10P
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途
商品や部品・備品の配送および保管・管理。
トラスコ品番
591-9148
材質
ポリプロピレン(PP)
色
透明レッド
外形寸法(mm)
奥行:262、間口:366、高さ:284
容量(L)
19.7
最大積載荷重(kg)
15
折りたたみ時高さ(mm)
88
RoHS指令(10物質対応)
対応
フタの有無
あり
有効内寸法・間口(mm)
335
有効内寸法・奥行(mm)
231
有効内寸法・高さ(mm)
254