TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの 折りたたみコンテナ
折りたたみコンテナ”スケルコン” 薄型タイプ(スライドロックフタ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
79851618
品番
TSK-C30B-TM-10P
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途
商品や部品・備品の配送および保管・管理。
トラスコ品番
591-9072
材質
ポリプロピレン(PP)
色
透明
外形寸法(mm)
奥行:366、間口:530、高さ:232
容量(L)
34.1
最大積載荷重(kg)
8
折りたたみ時高さ(mm)
67
RoHS指令(10物質対応)
対応
フタの有無
あり
有効内寸法・間口(mm)
493
有効内寸法・奥行(mm)
335
有効内寸法・高さ(mm)
207