折りたたみコンテナ”スケルコン” 薄型タイプ(フタなし)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 79851706 品番 TSK-O50B-TMB-10P
参考基準価格(税別)¥19,760 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。

用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 トラスコ品番591-9137 材質ポリプロピレン(PP) 透明ブルー 外形寸法(mm)奥行:366、間口:530、高さ:325 容量(L)52.7 最大積載荷重(kg)8 折りたたみ時高さ(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 フタの有無なし 有効内寸法・間口(mm)493 有効内寸法・奥行(mm)335 有効内寸法・高さ(mm)311

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする