- その他
- 【定刻消灯機能消灯時刻】任意の時刻に設定できます。
【消灯解除時刻】午前9時(停電補償時間24時間(充電時間8時間以上))
- 色
- ブラック
- 使用温度範囲(℃)
- -10~+40
- 精度
- 【タイマー】±15秒(周囲温度25℃)
- 消費電流(mA)
- ~10
- 照度(Lx)
- 設定点灯:【L1】約5(1~20)(点灯照度の約10倍以下)【L2】約20(10~40)(点灯照度の約10倍以下)【L3】約80(40~160)(点灯照度の約5倍以下)【L4】約160(80~320)(点灯照度の約5倍以下)【L5】約320(160~640)(点灯照度の約5倍以下)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 電圧×電流(VA)
- AC100~242V8A