- スマート電子定刻消灯機能付EEスイッチ(点灯照度調整形)看板スイッチ Panasonic(パナソニック) 79851768

サンプル画像

スマート電子定刻消灯機能付EEスイッチ(点灯照度調整形)看板スイッチ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
ホワイトシルバー
注文コード
79851768
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

看板EEスイッチがボルトフリー&スマートデザインになってリフレッシュ。
自動点灯、指定時刻に自動消灯で節電効果に役立ちます。

その他
【定刻消灯機能消灯時刻】任意の時刻に設定できます。
【消灯解除時刻】午前9時(停電補償時間24時間(充電時間8時間以上))
ホワイトシルバー
使用温度範囲(℃)
-10~+40
精度
【タイマー】±15秒(周囲温度25℃)
消費電流(mA)
~10
照度(Lx)
設定点灯:【L1】約5(1~20)(点灯照度の約10倍以下)【L2】約20(10~40)(点灯照度の約10倍以下)【L3】約80(40~160)(点灯照度の約5倍以下)【L4】約160(80~320)(点灯照度の約5倍以下)【L5】約320(160~640)(点灯照度の約5倍以下)
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧×電流(VA)
AC100~242V8A
注意
※定刻消灯機能について・設定した消灯時刻から翌朝の午前9時まで消灯します。・設定した消灯時刻よりも先に消灯照度以上になった場合は消灯します。
※停電などの場合・24時間以内の場合は停電補償回路が働き、タイマーの設定時刻は保持されますので、正常に動作します。・24時間以上の場合は停電補償回路が停止し、設定内容が初期設定に戻ります。再度設定を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動点滅器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする