TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの 折りたたみコンテナ
α折りたたみコンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
79851950
品番
TR-S30TM-10P
参考基準価格(税別)
¥17,960
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途
商品や部品・備品の配送および保管・管理。
トラスコ品番
591-9108
材質
ポリプロピレン(PP)
色
透明
タイプ
シボ加工なし
外形寸法(mm)
奥行:366、間口:530、高さ:221
容量(L)
34.6
最大積載荷重(kg)
15
折りたたみ時高さ(mm)
86
RoHS指令(10物質対応)
対応
フタの有無
なし
有効内寸法・間口(mm)
493
有効内寸法・奥行(mm)
335
有効内寸法・高さ(mm)
201