α折りたたみコンテナ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 79851977 品番 TR-S50TMBK-10P
参考基準価格(税別)¥20,520 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。

用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 トラスコ品番591-9095 材質ポリプロピレン(PP) 透明ブラック 外形寸法(mm)奥行:366、間口:530、高さ:325 容量(L)51.9 最大積載荷重(kg)15 折りたたみ時高さ(mm)86 RoHS指令(10物質対応)対応 フタの有無なし 有効内寸法・間口(mm)493 有効内寸法・奥行(mm)335 有効内寸法・高さ(mm)305

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする