TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの 折りたたみコンテナ
薄型折りたたみコンテナ スライドロックフタ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
79852065
品番
TR-C75B-TM-10P
参考基準価格(税別)
¥34,580
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途
商品や部品・備品の配送および保管・管理。
トラスコ品番
591-9133
材質
ポリプロピレン(PP)
色
透明
タイプ
シボ加工なし
外形寸法(mm)
奥行:439、間口:649、高さ:340
容量(L)
76
最大積載荷重(kg)
10
折りたたみ時高さ(mm)
71
RoHS指令(10物質対応)
対応
フタの有無
あり
有効内寸法・間口(mm)
600
有効内寸法・奥行(mm)
405
有効内寸法・高さ(mm)
313