α折りたたみコンテナ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 79852099 品番 TR-S14-DB-10P
参考基準価格(税別)¥12,920 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。

用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 トラスコ品番591-9063 材質ポリプロピレン(PP) ダークブルー タイプシボ加工(短辺側2ヵ所)あり 外形寸法(mm)奥行:280、間口:386、高さ:171 容量(L)13.7 最大積載荷重(kg)15 折りたたみ時高さ(mm)62 RoHS指令(10物質対応)対応 フタの有無なし 有効内寸法・間口(mm)346 有効内寸法・奥行(mm)246 有効内寸法・高さ(mm)153

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする