TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの 折りたたみコンテナ
α折りたたみコンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
79852108
品番
TR-S14-TM-10P
参考基準価格(税別)
¥12,920
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途
商品や部品・備品の配送および保管・管理。
トラスコ品番
591-9145
材質
ポリプロピレン(PP)
色
半透明
タイプ
シボ加工(短辺側2ヵ所)あり
外形寸法(mm)
奥行:280、間口:386、高さ:171
容量(L)
13.7
最大積載荷重(kg)
15
折りたたみ時高さ(mm)
62
RoHS指令(10物質対応)
対応
フタの有無
なし
有効内寸法・間口(mm)
346
有効内寸法・奥行(mm)
246
有効内寸法・高さ(mm)
153