TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの 折りたたみコンテナ
折りたたみコンテナ フタ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
79852135
品番
TRF-75BDB-8P
参考基準価格(税別)
¥56,920
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途
商品や部品・備品の配送および保管・管理。
トラスコ品番
590-3070
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ダークブルー
外形寸法(mm)
奥行:440、間口:650、高さ:341
容量(L)
75
最大積載荷重(kg)
20
折りたたみ時高さ(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
フタの有無
あり
有効内寸法・間口(mm)
600
有効内寸法・奥行(mm)
405
有効内寸法・高さ(mm)
310