折りたたみコンテナ フタ付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 79852144 品番 TRF-75BTM-8P
参考基準価格(税別)¥56,920 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。

用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 トラスコ品番590-3069 材質ポリプロピレン(PP) 透明 外形寸法(mm)奥行:440、間口:650、高さ:341 容量(L)75 最大積載荷重(kg)20 折りたたみ時高さ(mm)90 RoHS指令(10物質対応)対応 フタの有無あり 有効内寸法・間口(mm)600 有効内寸法・奥行(mm)405 有効内寸法・高さ(mm)310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする