ドリルセット(10本組)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード79852345 品番2011000011710
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,704

HSS鋼よりも高耐久なコバルトHSS鋼ドリルです。
耐摩耗性が高いので、ステンレス材に使用しても、切れ味が落ちにくく切削力を維持します。
取り付け軸は、1/4(6.3mm)です。

用途鉄、ステンレス、アルミ、樹脂、木材の穴あけ用。 トラスコ品番254-7427 適合電動工具電動ドリル、充電式ドリルドライバー 材質コバルトHSS鋼 寸法(mm)[ドリル径×全長]Φ1.5×65、Φ2×69、Φ2.5×78、Φ3×82、Φ3.2×85、Φ3.5×91、Φ4×95、Φ4.5×100、Φ4.8×105、Φ5×105 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、樹脂、木材など 最大適合板厚(mm)穴開け:鉄5まで/ステンレス2まで 二面幅(inch)軸:1/4HEX

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする