ハイゲージ軍手(12双入)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ダース 注文コード79852449 品番No.14
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

目が細かく使いやすい軍手です。

トラスコ品番835-5510 材質ポリエステル、綿、その他 ホワイト、リストカラー:ホワイト サイズフリー 全長(cm)23 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)21 ゲージ数10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする