低圧電力ケーブル用シート巻き形接続材料 分岐接続 単心用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 79852458 品番 S06W-1-EM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

シート巻き工法がさらに進化し、短時間施工で仕上がりも綺麗です。
パテ層の位置を最適化し、巻き付け後のパテのはみ出しも無く、隣接するケーブル等へのパテ付着を防止します。
シートの切り欠き部で位置合わせが出来るので採寸不要です。
シートにフィルム層を内蔵し、外部の衝撃から導体接続部を保護し、スリーブ突き抜けを防止します。

用途電力ケーブルの直線、分岐接続時のケーブル保護に。 トラスコ品番206-5189 材質エチレンプロピレンゴム+ブチル+ポリエチレンフィルム 長さ(mm)120 幅(mm)140 導体サイズ(mm2)適合ケーブル:3.3、5.5、8、14、22
注意
※ケーブルサイズによってサイズ選定する必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする