STP-660P ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(パック入) 日本パワーファスニング 79852510

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STP-660P ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(パック入) 日本パワーファスニング 79852510
STP-660P ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(パック入) 日本パワーファスニング 79852510
STP-660P ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(パック入) 日本パワーファスニング 79852510

ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(パック入)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック注文コード79852510品番STP-660P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

インパクトドライバーで簡単に施工できます。
使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。
端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。
打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。

用途
適合床材:コンクリート。
ラック・書庫・棚など取付用。
電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
トラスコ品番375-5321材質ステンレス(SUS410)厚さ(mm)【取付物】1~20全長(mm)60下穴径(Φmm)5.5ねじ長さ(mm)20表面処理サスガード処理(SG)埋め込み深さ(mm)30最大引張荷重(kN)4.5ねじの呼びM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする