ミニマムローラーマイクロファイバー(中毛)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード79852589 品番14387
参考基準価格(税別)¥2,634 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

まとめ買いの10本パックです。
タッチアップに最適です。

用途せまい部分のタッチアップに。 適合【塗面】多用途 トラスコ品番564-9606 材質毛材:ポリエステル 全長(mm)135 毛丈(mm)13 サイズ(inch)3 適合塗料水性○、油性○、ステイン○、防水× 適合ハンドルTMRF-345

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする