GG-400-GR パックカラー #16 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 79852598 GG-400-GR パックカラー #16 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 79852598

パックカラー #16

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 79852598 品番 GG-400-GR
参考基準価格(税別)¥284 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

カラーバンドを少量欲しい場合に便利な一般家庭用です。

用途包装・結束用 トラスコ品番128-0454 材質天然ゴム 厚さ(mm)1.1 番手#16 折径(mm)60 切り幅(mm)1.1 内径(mm)38 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする