TRUSCO
TRUSCOの 掲示用品
TRUSCOの 掲示用小物
TRUSCOの マグネット用品
強力マグネット粘着付テープ(片面磁力タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
79852686
品番
TKMN200C2525
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)
カッターでカットできます。
パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途
工具の保持に。
スチールのつなぎ合わせに。
トラスコ品番
257-5084
材質
ラバーマグネット(異方性)、粘着剤
長さ(mm)
200
幅(mm)
25
厚さ(mm)
4
高さ(mm)
200
タイプ
片面粘着付き
奥行(mm)
4
吸着力(N)
66
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
強力
表面磁束密度(T)
0.09
吸着力(N/cm
2
)
1.32
最大耐荷重(kg)
1.6