TLR03GL-40 アルカリ乾電池10年 お買得パック 単4形 TRUSCO 79852720 TLR03GL-40 アルカリ乾電池10年 お買得パック 単4形 TRUSCO 79852720 TLR03GL-40 アルカリ乾電池10年 お買得パック 単4形 TRUSCO 79852720 TLR03GL-40 アルカリ乾電池10年 お買得パック 単4形 TRUSCO 79852720

アルカリ乾電池10年 お買得パック 単4形

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード79852720 品番TLR03GL-40
参考基準価格(税別)¥3,010 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

事務所での保管に便利な箱入りの40本お買い得パックです。
パワー・長持ち・保存、全てに高い信頼で応えるアルカリ電池です。
あらゆる機器・用途に性能を発揮します。
コストパフォーマンスに優れています。
事業所、店舗の備蓄におすすめです。
使用推奨期限10年です。
信頼性の高い日本製です。

用途
LEDライト、LEDランタン、懐中電灯などに。
ラジオに。
携帯電話の充電器に。
リモコンに。
時計に。
電子手帳に。
ワイヤレスマウスやワイヤレスキーボードに。
防災、備蓄用に。
トラスコ品番394-2332 タイプ単4 電圧(V)1.5 本数40本 使用推奨期限10年 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする