曜日別特売
MGP-30X150-R マグネット式見出しプレート TRUSCO 79852790

マグネット式見出しプレート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
幅(mm)150
長さ(mm)30
内容量1パック注文コード79852790品番MGP-30X150-R
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

マグネットでピッタリとくっつく見出しプレートです。
切り込みがついているので、ラベルの出し入れが簡単にできます。

用途
スチール製品の引出見出しに。
スチールラックの棚番号、収納品の表示に。
ロッカー、キャビネットなどの名札に。
商品棚の価格表示に。
付属品見出しカード×1(プレート毎)トラスコ品番557-9379材質マグネットシート、ポリ塩化ビニル(PVC)、紙長さ(mm)30幅(mm)150厚さ(mm)1.2入数(枚)パック:10商品タイプ見出し
注意
※高温多湿での保管は避けて下さい。
※70℃以上で保管ご使用されますと変形や劣化する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする