SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 手洗い用品
SARAYA(サラヤ)の 手洗い洗剤
SARAYA(サラヤ)の 工業用・業務用
シャボネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79852984
品番
23424
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
手洗いと同時に殺菌・消毒ができます。
用途
皮膚の殺菌・消毒・洗浄用。
トラスコ品番
816-2749
材質
パック(詰替等):PE・PA・PET
幅(mm)
125
容量(mL)
400
高さ(mm)
200
奥行(mm)
60
容量(L)
0.4
香り
フレッシュ・シトラスグリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
詰替用
繰り返し・詰め替え
対応