シャボネット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79853000 品番23269
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

手洗いと同時に殺菌・消毒ができます。

用途皮膚の殺菌・消毒・洗浄用。 トラスコ品番223-8902 材質主成分:イソプロピルメチルフェノール、容器(内袋):ON、PE、キャップ:PE、外箱(BIB):紙 幅(mm)341 透明緑 容量(mL)180000 高さ(mm)302 種類医薬部外品:適合 奥行(mm)270 容量(kg)18 希釈倍率原液 香り無香料 RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする