スイデン
スイデンの 冷房用品
スイデンの スポットエアコン (スポットクーラー)
スイデンの スポットエアコン (スポットクーラー)パーツ類
スポットエアコン”クールスイファン”用オプション
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79853018
品番
SS-HD-200-360
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,249
販売価格(税別)
¥
6,590
バスケットに入れる
標準排気ダクトです。
用途
スポットエアコン用オプション。
トラスコ品番
793-8934
適合機種
SS-52DJ・EJ
長さ(mm)
360
色
黒
タイプ
2口用
縦(mm)
230
横(mm)
230
径(mm)
200