スイデン
スイデンの 冷房用品
スイデンの スポットエアコン (スポットクーラー)
スイデンの スポットエアコン (スポットクーラー)パーツ類
スポットエアコン”クールスイファン”用防じんフィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79853027
品番
SS-BF-23
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,889
販売価格(税別)
¥
8,990
バスケットに入れる
粉塵が多い場所で使用される場合の差替えフィルターです。
用途
スポットエアコン用オプション。
トラスコ品番
793-9469
適合機種
SS-67EJ-3
色
黒
高さ(mm)
10
タイプ
3口用
縦(mm)
870
横(mm)
454