サンディングパッド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79853246 品番2026000011622
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,858 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別) アウトレット
¥1,198959

Φ125mmサンディングパッドです。
サンディングペーパーの脱着が簡単な、面ファスナータイプです。
平らな面だけではなく、曲面の研磨も可能です。

トラスコ品番253-6435 質量(g)105 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 呼び寸法(mm)Φ125 本体サイズ(mm)Φ125×H25×t10 ねじサイズ5/16-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする