アラオ
アラオの セメント/アスファルト
アラオの コンクリート
スラブフェンス匠
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
トラスコ品番
257-8120
注文コード
79853325
品番
ARAO-2859
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエチレン製でコンクリートとの剥離性がよく、着脱しやすいので、転用が可能です。
配筋後に取付け可能です。
折り畳めるので、収納や持ち運びが簡単です。
スティックの抜け落ち防止加工を施しています。
用途
コンクリート打ち継ぎに。
トラスコ品番
257-8120
材質
ポリエチレン
幅(mm)
1000
寸法(mm)
300×1000
色
グレー
高さ(mm)
300
品名
スラブフェンス匠 300H
危険物の類別
非危険物