スモールローラーマイクロファイバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79853386 品番 15312
参考基準価格(税別)¥318 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

飛散しにくく、塗料含みに優れたローラーです。

適合【塗面】平滑面 トラスコ品番597-4790 材質ポリエステル 全長(mm)150 毛丈(mm)5 サイズ(inch)6 適合塗料水性・油性塗料 適合ハンドルTRF-S、TRF-L RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする