インダストリーコーワ
インダストリーコーワの ペイントローラー
インダストリーコーワの スモールローラー
スモールローラーマイクロファイバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79853395
品番
15314
参考基準価格(税別)
¥318
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
飛散しにくく、塗料含みに優れたローラーです。
適合
【塗面】多用途
トラスコ品番
597-4791
材質
ポリエステル
全長(mm)
150
毛丈(mm)
13
サイズ(inch)
6
適合塗料
水性・油性塗料
適合ハンドル
TRF-S、TRF-L
RoHS指令(10物質対応)
対応