358-L スーパーソフキャッチ 3双組 おたふく手袋 79853490 358-L スーパーソフキャッチ 3双組 おたふく手袋 79853490

スーパーソフキャッチ 3双組

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 79853490 品番 358-L
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

指先までピッタリとフィットし、使用感が良い手袋です。
手袋にはフィット性の高いナイロンを使い、掌部には柔らかで丈夫な天然ゴムをコーティングしています。
グリップ力抜群です。

用途
物流・倉庫業に。
土木・建築業に。
その他一般作業に。
トラスコ品番835-5413 材質手袋部:ナイロン100%、すべり止め部:天然ゴム 厚さ(mm)1 ブルー、リストカラー:ブルー サイズL 全長(cm)23 中指長(cm)7.9 手のひらまわり(cm)17 ゲージ数13 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする