おたふく手袋
おたふく手袋の 背抜き手袋
おたふく手袋の 天然ゴム 背抜き手袋
スーパーソフキャッチ 3双組
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
79853508
品番
358-M
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
指先までピッタリとフィットし、使用感が良い手袋です。
手袋にはフィット性の高いナイロンを使い、掌部には柔らかで丈夫な天然ゴムをコーティングしています。
グリップ力抜群です。
用途
物流・倉庫業に。
土木・建築業に。
その他一般作業に。
トラスコ品番
835-5414
材質
手袋部:ナイロン100%、すべり止め部:天然ゴム
厚さ(mm)
1
色
ブルー、リストカラー:レッド
サイズ
M
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
7.7
手のひらまわり(cm)
16.5
ゲージ数
13
RoHS指令(10物質対応)
対応