544-000 スーパー小頭コンクリートビス OHSATO(大里) 79853684 544-000 スーパー小頭コンクリートビス OHSATO(大里) 79853684

スーパー小頭コンクリートビス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード79853684 品番544-000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

頭が小さい6mm径のコンクリートビスです。
サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。

用途
階段のステップの固定に。
コンクリートと金具の固定に。
仕様太さ:M4 トラスコ品番204-7922 材質 長さ(mm)20 下穴径(Φmm)3.4 均等荷重(kg)200 表面処理イオニスコート 埋め込み深さ(mm)18 組立時間30分(2人) 頭部高さ(mm)2.5 適合ドライバープラスNO.2 外寸法・高さ(mm)1508 穿孔深さ(mm)30-取付物厚み RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)605 呼び径d(mm)4 外寸法・間口(mm)1805
注意
※コンクリートには下穴をあけてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする