モノタロウの ゴム素材
モノタロウの 天然ゴム
モノタロウの 天然ゴム ゴム板・シート
天然ゴムシート粘着テープ付
(1件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
79853700
品番
3mm×20mm×10m
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
天然ゴムシートに粘着テープが付いた商品になります。
用途
クッション、保護材に
材質
天然ゴム(NR)
幅(mm)
20
厚さ(mm)
3
長さ(m)
10
材質(ゴム)
天然ゴム
硬度(°)
65
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
商品豆知識
ゴム素材の特長