本体画像

NS-B75NC AIワイヤレスカメラセット NSK(日本セキュリティ) 79853727 NS-B75NC AIワイヤレスカメラセット NSK(日本セキュリティ) 79853727 NS-B75NC AIワイヤレスカメラセット NSK(日本セキュリティ) 79853727 NS-B75NC AIワイヤレスカメラセット NSK(日本セキュリティ) 79853727 NS-B75NC AIワイヤレスカメラセット NSK(日本セキュリティ) 79853727 NS-B75NC AIワイヤレスカメラセット NSK(日本セキュリティ) 79853727

AIワイヤレスカメラセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79853727 品番NS-B75NC
販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

電源の配線不要なソーラー充電
ソーラーパネルがオプションで付属。電源が届かず諦めていたガレージや玄関への設置が可能に。※ソーラーパネル(NS-S3W)は別売り
広範囲&高画質撮影
白色LED搭載で暗闇でもカラー撮影
録画機不要!いつでも見れるクラウド保存
多機能なのに使いやすいアプリ

付属品USB電源ケーブル/ブラケット/ビス/取扱説明書 材質ABS、ポリカーボネート 質量(g)210 タイプ音声マイク有 電源DV 5V±5%/1.5A 消費電力待機状態:1.6mW、IRオフ:0.88W、IRオン:2.20W レンズ2.9mmF=2.0 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)67×89×58 記録媒体クラウドストレージ/MicroSD最大128GB バッテリー【容量】5000mA(DC5V) 【充電時間】10時間以内(0から満充電まで) 使用時間【バッテリー】目安約5.8ヶ月(1日20回 録画ファイル10秒の時) 使用環境温度(℃)-10〜45 撮影範囲水平95°、垂直72° スピーカー LED【白色】1LED(1.5W/LED) 撮像素子1/3CMOSイメージセンサー 画素数約200万画素 使用環境湿度(%)10〜80 対応アプリケーションAndroid5.0以上、iOS10以上 防水性IP65 映像圧縮方式H.265 照射距離(m)【IR】7 無線規格IEEE 802.11b/g/n フレームレート1〜15fps(ネット環境により変動) センサー感知範囲最大10m 周波数帯域(GHz)2.412-2.472(Channel 1-13) Wi-FiWPA-2 AES128bit 録画方式人感(熱感)センサー/【ファイル(秒)】10/15/20/自動(最大180秒) 最低照度(Lux)0.01(IR照射0Lux) 電源ケーブル約940mm
取扱説明書:(13.41MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする