スーパー工業
200V高圧洗浄機 SAR-1525NS3(7.5kW) 外部吸水型タンクレスタイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
418-7739
418-7739
418-7740
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79853965
品番
SAR-1525NS3-60Hz
参考基準価格(税別)
¥968,000
販売価格(税込)
¥912,780
販売価格(税別)
¥
829,800
バスケットに入れる
ポンプモータが直結の為、伝導ロスがないコンパクトボディーです。
自動運転機能を搭載しました。
渇水停止機能付きです。
用途
塗装前の外壁洗浄に。
鉄骨・建造物の錆び落としに。
焼き網・鉄板等の油汚れ洗浄に。
牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に。
口蹄疫対策搬入車輌の洗浄に。
船底の藻取り・貝殻落としに。
土砂除去に。
セメント工場(ミキサー・ホッパー洗浄等)に。
トラスコ品番
418-7739
回転数(min
-1
[r.p.m])
1750
出力(kW/min
-1
)
7.5/1750
付属品
ライフルガンASY1/8-700-クイック(04P50006)、噴口直射1/8MCP49(04000231)、高圧ホースASYTH3/8×20m25MPaクイック(04T51031020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)
幅(mm)
525
高さ(mm)
643
奥行(mm)
1060
電流(A)
30
電圧(V)
200
吐出圧力(MPa)
24.5
吐出水量(L/min)
15
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)
15
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)
24.5
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません