バッカンよごれんシート

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5枚×1袋) 規格5枚入り 36cm用 注文コード79856554 品番5枚入り 36cm用
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品は規格・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

使用後のバッカンを洗わずに済む画期的アイテム!

用途*バッカンの内側にセットして使用。四隅までしっかりフィット *バッカン上部をしっかり覆い、マキエの内側への入り込みを防止! *バッカン本体が汚れないから、いつもきれいで衛生的! 寸法(mm)290×380×315 規格5枚入り 36cm用
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-27
用途:
フカセ釣りの撒き餌用に使用
建設業・工事業

釣具店にはあまり置いてないので,モノタロウで手軽に購入でき助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする