水銀灯代替LEDランプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79856685 品番AM-NF100W-N-TM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

水銀灯400W相当のLEDランプ。入力電圧AC100-240V口金E39.

材質PCカバー乳白 質量(g)1100 タイプ水銀灯400W相当 電圧(V)AC100-240 寸法(直径Φ×高さH)(mm)133×282 口金E39 定格消費電力(W)100 全光束(Lm)1700 色温度(K)5000 防塵防水性能無し 動作温度(℃)-20〜40 光色昼白色 平均寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 電球の種類LED 発光効率(Lm/W)170
注意
※電源内蔵型 直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具、調光器には非対応。人感センサーや自動点滅装置には仕様不可です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする